大阪サニタリー
FKM ヘルールガスケットB型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径
3.5S
50A
8A
10A
15A
1S
1.5S
25A
2S
32A
1.25S
40A
2.5S
3S
200A
3.5S
4S
4.5S
5.5S
6.5S
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21458860
品番
GS-C-FPM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
呼び径
3.5S
材質
FKM
形状
ヘルールガスケット
種類
ヘルールガスケットB型
寸法A(mm)
106
寸法D(mm)
2.1
寸法E(mm)
5.5
寸法B(mm)
97
寸法C(mm)
85.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材