曜日別特売
GS-C-FPM FKM ヘルールガスケットB型 大阪サニタリー 21458896

 

GS-C-FPM FKM ヘルールガスケットB型 大阪サニタリー 21458896
GS-C-FPM FKM ヘルールガスケットB型 大阪サニタリー 21458896

FKM ヘルールガスケットB型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径6.5S
内容量1個注文コード21458896品番GS-C-FPM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
呼び径6.5S材質FKM形状ヘルールガスケット種類ヘルールガスケットB型寸法A(mm)183寸法D(mm)2.1寸法E(mm)5.5寸法B(mm)182寸法C(mm)159.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする