大阪サニタリー
NBR ヘルールガスケットB型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径
32A
1S
1.25S
1.5S
25A
32A
2S
8A
10A
15A
40A
2.5S
50A
3S
3.5S
4S
4.5S
5.5S
6.5S
200A
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21459045
品番
GS-C-NBR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
呼び径
32A
材質
NBR
形状
ヘルールガスケット
種類
ヘルールガスケットB型
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
2.1
寸法E(mm)
5.5
寸法B(mm)
43.5
寸法C(mm)
37.3
呼び径(A)
32
商品豆知識
配管工事を支える補助部材