曜日別特売
GS-C-NBR NBR ヘルールガスケットB型 大阪サニタリー 21459097

 

GS-C-NBR NBR ヘルールガスケットB型 大阪サニタリー 21459097
GS-C-NBR NBR ヘルールガスケットB型 大阪サニタリー 21459097

NBR ヘルールガスケットB型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径40A
内容量1個注文コード21459097品番GS-C-NBR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
呼び径40A材質NBR形状ヘルール種類ヘルールガスケットB型寸法A(mm)64寸法D(mm)2.1寸法E(mm)5.5寸法B(mm)56.5寸法C(mm)43.2呼び径(A)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする