曜日別特売
GS-C-SANICLEAN Sani CleanヘルールガスケットB型 大阪サニタリー 21459404

 

GS-C-SANICLEAN Sani CleanヘルールガスケットB型 大阪サニタリー 21459404
GS-C-SANICLEAN Sani CleanヘルールガスケットB型 大阪サニタリー 21459404

Sani CleanヘルールガスケットB型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径2.5S
内容量1個注文コード21459404品番GS-C-SANICLEAN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
呼び径2.5S材質Sani Clean形状ヘルールガスケット種類ヘルールガスケットB型寸法A(mm)76.5寸法D(mm)1.7寸法E(mm)5.3寸法B(mm)70.5寸法C(mm)59.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする