大阪サニタリー
Sani CleanヘルールガスケットB型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径
1.25S
1S
1.5S
8A
10A
15A
2S
2.5S
3S
3.5S
4S
1.25S
4.5S
5.5S
6.5S
200A
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21459447
品番
GS-C-SANICLEAN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
呼び径
1.25S
材質
Sani Clean
形状
ヘルールガスケット
種類
ヘルールガスケットB型
寸法A(mm)
49.5
寸法D(mm)
1.7
寸法E(mm)
5.3
寸法B(mm)
43.5
寸法C(mm)
29.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材