曜日別特売
GS-C-SI シリコン ヘルールガスケットB型 大阪サニタリー 21459578

 

GS-C-SI シリコン ヘルールガスケットB型 大阪サニタリー 21459578
GS-C-SI シリコン ヘルールガスケットB型 大阪サニタリー 21459578

シリコン ヘルールガスケットB型

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径2S
内容量1個注文コード21459578品番GS-C-SI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
呼び径2S材質シリコン形状ヘルール種類ヘルールガスケットB型寸法A(mm)64寸法D(mm)2.1寸法E(mm)5.5寸法B(mm)56.5寸法C(mm)48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-28
用途: 交換品として試しに買いました。
株式会社サプラテクノ製造業

使っている機材が、メーカー品ではなかったので、パッキンが割れて困っていましたが、
サイズが、自分で測ったものと少し違ったので試しに1つ買ってみました。
到着後、装着してみたら、違和感なく使えたので、予備にもういくつか頼むかもしれません。
ありがとうございました。

2026-01-16
用途: 配管接続用

サニタリー配管のヘルール接続に使用。
安定した品質で安心して使用しています。

2025-09-03
用途: 機械の接続
製造業

黒色のゴム製よりも付着物が見えやすく、除去しやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする