曜日別特売
GS-L-EPDM EPDM L型ガスケット 大阪サニタリー 21459718

 

GS-L-EPDM EPDM L型ガスケット 大阪サニタリー 21459718
GS-L-EPDM EPDM L型ガスケット 大阪サニタリー 21459718

EPDM L型ガスケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径2S
内容量1個注文コード21459718品番GS-L-EPDM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
呼び径2S材質EPDM形状L型ガスケット種類L型ガスケット寸法L(mm)6寸法t(mm)4寸法OD(mm)59.5寸法ID(mm)48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする