78101-NS40L-LG プラダン NSコンテナ KUNIMORI 21459795

 

78101-NS40L-LG プラダン NSコンテナ KUNIMORI 21459795
78101-NS40L-LG プラダン NSコンテナ KUNIMORI 21459795

プラダン NSコンテナ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
ライトグリーン
容量(L)40
内容量1個注文コード21459795品番78101-NS40L-LG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。
すき間のないスタッキングでホコリの侵入を防止します。
シンプルながら高い耐久性があり丈夫で軽量です。

用途
社内およびお客様との通函用や保管箱として
容量(L)40トラスコ品番760-5633質量(kg)1.16ライトグリーン仕様コーナーリブ有り(高さ15mm)材質ポリプロピレン(PP)形状プラダンタイプ取手付(穴あき)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)366×530×272フタなし有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)489×335×267コンテナ種類ベタ目スタッキング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21459865
2022-02-23
用途: 照明機材の収納
合同会社feel-goodサービス業

しっかりした作りで、15㎏程度の重量でも不安感はありませんでした。
以前から使用していて、運搬でも問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする