79101-FNS40L-LG プラダン折畳み FNSコンテナ KUNIMORI 21459883

 

79101-FNS40L-LG プラダン折畳み FNSコンテナ KUNIMORI 21459883
79101-FNS40L-LG プラダン折畳み FNSコンテナ KUNIMORI 21459883
79101-FNS40L-LG プラダン折畳み FNSコンテナ KUNIMORI 21459883
79101-FNS40L-LG プラダン折畳み FNSコンテナ KUNIMORI 21459883
79101-FNS40L-LG プラダン折畳み FNSコンテナ KUNIMORI 21459883
79101-FNS40L-LG プラダン折畳み FNSコンテナ KUNIMORI 21459883
79101-FNS40L-LG プラダン折畳み FNSコンテナ KUNIMORI 21459883
79101-FNS40L-LG プラダン折畳み FNSコンテナ KUNIMORI 21459883

プラダン折畳み FNSコンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
グリーン
容量(L)40
内容量1個注文コード21459883品番79101-FNS40L-LG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。
隙間のないスタッキングでホコリの侵入を防止します。
シンプルながら高い耐久性があり丈夫で軽量です。

用途
社内およびお客様との通函用や保管箱として
容量(L)40外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×272グリーンフタの有無なし折りたたみ時高さ(mm)75仕様コーナーリブ有り(高さ15mm)トラスコ品番760-5722材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.47外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)272取手穴なし外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)259.5有効内寸法・幅(mm)489
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする