GS-L-PTFE PTFE L型ガスケット 大阪サニタリー 21459946

寸法図

PTFE L型ガスケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径1.25S
内容量1個注文コード21459946品番GS-L-PTFE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
呼び径1.25S材質PTFE形状L型ガスケット種類L型ガスケット寸法L(mm)6寸法t(mm)4寸法OD(mm)39寸法ID(mm)29.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする