寸法図
大阪サニタリー
PTFE L型ガスケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
呼び径
3.5S
1S
1.5S
1.25S
2S
2.5S
3S
3.5S
4S
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21459989
品番
GS-L-PTFE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
呼び径
3.5S
材質
PTFE
形状
L型ガスケット
種類
L型ガスケット
寸法L(mm)
6
寸法t(mm)
4
寸法OD(mm)
99.5
寸法ID(mm)
85.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材