曜日別特売
GS-L-SI シリコン L型ガスケット 大阪サニタリー 21460120

 

GS-L-SI シリコン L型ガスケット 大阪サニタリー 21460120
GS-L-SI シリコン L型ガスケット 大阪サニタリー 21460120

シリコン L型ガスケット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径3S
内容量1個注文コード21460120品番GS-L-SI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
呼び径3S材質シリコン形状L型ガスケット種類L型ガスケット寸法L(mm)6寸法t(mm)4寸法OD(mm)86.5寸法ID(mm)72.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-30
用途: サニタリー配管
製造業

サイズが小さく、1.5Sのフェルールに合わないため使用が不可能。
(袋の表示には1.5Sと書いてあるが、1.5より小さい)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする