大阪サニタリー
ヘルールホースアダプタ SUS304
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径
1.25S
1S
1.25S
1.5S
2S
2.5S
3S
3.5S
4S
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21460156
品番
HSAD-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
呼び径
1.25S
材質
SUS304
形状
ホースアダプタ
質量(kg)
0.15
種類
ヘルールホースアダプタ
寸法L(mm)
90
寸法A(mm)
50.5
寸法ID1(mm)
29.4
寸法ID2(mm)
27.8
寸法OD1(mm)
31.8
寸法OD2(mm)
30.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材