大阪サニタリー
溶接式ホースアダプタ SUS304
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径
2S
1S
1.25S
1.5S
2S
2.5S
3S
3.5S
4S
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21460260
品番
HSAD-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
呼び径
2S
材質
SUS304
形状
ホースアダプタ
質量(kg)
0.28
種類
溶接式ホースアダプタ
寸法L(mm)
103.5
寸法ID1(mm)
47.8
寸法ID2(mm)
44.8
寸法OD1(mm)
50.8
寸法OD2(mm)
49.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材