曜日別特売
HSAD-W 溶接式ホースアダプタ SUS304 大阪サニタリー 21460269

 

HSAD-W 溶接式ホースアダプタ SUS304 大阪サニタリー 21460269
HSAD-W 溶接式ホースアダプタ SUS304 大阪サニタリー 21460269

溶接式ホースアダプタ SUS304

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径2.5S
内容量1個注文コード21460269品番HSAD-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
呼び径2.5S材質SUS304形状ホースアダプタ質量(kg)0.45種類溶接式ホースアダプタ寸法L(mm)118.5寸法ID1(mm)59.5寸法ID2(mm)57.5寸法OD1(mm)63.5寸法OD2(mm)61.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする