曜日別特売
HSAD-W 溶接式ホースアダプタ SUS304 大阪サニタリー 21460296

 

HSAD-W 溶接式ホースアダプタ SUS304 大阪サニタリー 21460296
HSAD-W 溶接式ホースアダプタ SUS304 大阪サニタリー 21460296

溶接式ホースアダプタ SUS304

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径4S
内容量1個注文コード21460296品番HSAD-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
呼び径4S材質SUS304形状ホースアダプタ質量(kg)1.04種類溶接式ホースアダプタ寸法L(mm)142寸法ID1(mm)97.6寸法ID2(mm)94.6寸法OD1(mm)101.6寸法OD2(mm)99.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする