大阪サニタリー
ヘルールフランジアダプタ- SUS304
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径
1.5S
1S
1.25S
1.5S
2S
2.5S
3.5S
寸法L(mm)
80
80
100
寸法A(mm)
140
100
125
135
140
155
175
185
呼び径(A)
40
20
25
32
40
50
65
80
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21460357
品番
JFAD-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
呼び径
1.5S
呼び径(A)
40
材質
SUS304
形状
アダプタ
質量(kg)
1.79
種類
ヘルールフランジアダプター
寸法L(mm)
80
寸法A(mm)
140
寸法ID1(mm)
35.7
寸法ID2(mm)
43
商品豆知識
配管工事を支える補助部材