大阪サニタリー
ヘルールフランジアダプタ- SUS304
商品レビューを投稿する
返品不可
呼び径
3S
1S
1.25S
1.5S
2S
2.5S
3.5S
寸法L(mm)
100
80
100
寸法A(mm)
175
100
125
135
140
155
175
185
呼び径(A)
65
20
25
32
40
50
65
80
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21460409
品番
JFAD-C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
呼び径
3S
呼び径(A)
65
材質
SUS304
形状
アダプタ
質量(kg)
3.13
種類
ヘルールフランジアダプター
寸法L(mm)
100
寸法A(mm)
175
寸法ID1(mm)
72.3
寸法ID2(mm)
72.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材