CB-3 オールアルミ ワンタッチ 簡易クリーンブース 2段式 越智工業所 21460416

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールアルミ ワンタッチ 簡易クリーンブース 2段式

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送45日以内出荷とは
奥行(mm)2800
内容量1台注文コード21460416品番CB-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879,780
販売価格(税別)
799,800

限られたスペース・障害物のあるスペースにも設置可能な、「2段式・内吊り」仕様の折りたたみ式クリーンブースです。
天井にHEPAフィルターを設置し、空気を上から下に押し出すことでブース内をクリーンに保ちます。
ワンタッチ式で、だれでも簡単・短時間で設営できます。(設営人数・2人)
2室式にし、エアシャワーを導入することも可能です。
幕体は透明糸入り・防炎・帯電・抗菌仕様です。
フレームはアルミニウム製で、持ち運びもらくらくです。
使用しないときには、コンパクトに収納可能。お手軽にクリーン空間を実現できます。

用途工場・加工場のクリーン対策、作業時の異物混入防止質量(kg)59材質支柱:アルミニウム、幕体:透明糸入りビニール(防炎・帯電・抗菌仕様)最大風量(m3/min)(50/60Hz)24.3間口(mm)3000奥行(mm)2800高さ(mm)2100電源(V)AC100~240消費電力(W)110~182.5洗浄度クラス1000基準総質量(kg)59フレーム質量(kg)25幕体質量(kg)15エアフィルター質量(kg)19支柱(mm)【外】□38.3、【内】□34.3寸法(mm)【桁】□25.0仕様HEPAフィルター使用トラスコ品番496-5442
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき12,000/税込13,200
北海道地方数量1につき17,000/税込18,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする