曜日別特売
JFAD-W 溶接式フランジアダプタ-JIS10K SUS304 大阪サニタリー 21460427

 

JFAD-W 溶接式フランジアダプタ-JIS10K SUS304 大阪サニタリー 21460427
JFAD-W 溶接式フランジアダプタ-JIS10K SUS304 大阪サニタリー 21460427

溶接式フランジアダプタ-JIS10K SUS304

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径1S
寸法A(mm)100
呼び径(A)20
内容量1個注文コード21460427品番JFAD-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
呼び径1S呼び径(A)20材質SUS304形状アダプタ質量(kg)0.789種類溶接式フランジアダプター寸法L(mm)58.5寸法A(mm)100寸法OD(mm)25.4寸法ID1(mm)23寸法ID2(mm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする