大阪サニタリー
溶接式フランジアダプタ-JIS10K SUS304
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径
1.5S
1S
1.5S
2S
2.5S
寸法A(mm)
135
100
125
135
140
155
呼び径(A)
32
20
25
32
40
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21460454
品番
JFAD-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び径
1.5S
呼び径(A)
32
材質
SUS304
形状
アダプタ
質量(kg)
1.602
種類
溶接式フランジアダプター
寸法L(mm)
58.5
寸法A(mm)
135
寸法OD(mm)
38.1
寸法ID1(mm)
35.7
寸法ID2(mm)
35.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材