曜日別特売
JFAD-W 溶接式フランジアダプタ-JIS10K SUS304 大阪サニタリー 21460470

 

JFAD-W 溶接式フランジアダプタ-JIS10K SUS304 大阪サニタリー 21460470
JFAD-W 溶接式フランジアダプタ-JIS10K SUS304 大阪サニタリー 21460470

溶接式フランジアダプタ-JIS10K SUS304

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径1.5S
寸法A(mm)140
呼び径(A)40
内容量1個注文コード21460470品番JFAD-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
呼び径1.5S呼び径(A)40材質SUS304形状アダプタ質量(kg)1.602種類溶接式フランジアダプター寸法L(mm)58.5寸法A(mm)140寸法OD(mm)38.1寸法ID1(mm)35.7寸法ID2(mm)43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする