曜日別特売
LNRB ライナキャップ SUS304 大阪サニタリー 21460567

 

LNRB ライナキャップ SUS304 大阪サニタリー 21460567
LNRB ライナキャップ SUS304 大阪サニタリー 21460567

ライナキャップ SUS304

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径1S
内容量1個注文コード21460567品番LNRB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
材質SUS304形状キャップ質量(kg)0.07種類ライナキャップ寸法L(mm)11.5呼び径1S寸法A(mm)33.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする