大阪サニタリー
ライナキャップ SUS304
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径
3S
1S
1.25S
1.5S
2S
2.5S
3S
3.5S
4S
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21460619
品番
LNRB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
SUS304
形状
キャップ
質量(kg)
0.51
種類
ライナキャップ
寸法L(mm)
11.5
呼び径
3S
寸法A(mm)
87.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材