大阪サニタリー
溶接式ライナ- SUS304
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径
2.5S
1S
1.25S
1.5S
2S
2.5S
3S
3.5S
4S
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21460689
品番
LNR-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
呼び径
2.5S
材質
SUS304
形状
ライナー
質量(kg)
0.14
種類
溶接式ライナー
寸法L(mm)
21.5
寸法OD(mm)
63.5
寸法ID(mm)
59.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材