曜日別特売
NH-L 六角ナット 平径大 SUS304 大阪サニタリー 21460874

 

NH-L 六角ナット 平径大 SUS304 大阪サニタリー 21460874
NH-L 六角ナット 平径大 SUS304 大阪サニタリー 21460874

六角ナット 平径大 SUS304

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径1S
内容量1個注文コード21460874品番NH-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
材質SUS304形状ナット質量(kg)0.19種類六角ナット 平径大寸法L(mm)30呼び径1S寸法A(mm)37.13-8ACME寸法B(mm)46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする