曜日別特売
NH-L 六角ナット 平径大 SUS304 大阪サニタリー 21460890

 

NH-L 六角ナット 平径大 SUS304 大阪サニタリー 21460890
NH-L 六角ナット 平径大 SUS304 大阪サニタリー 21460890

六角ナット 平径大 SUS304

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径1.25S
内容量1個注文コード21460890品番NH-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
材質SUS304形状ナット質量(kg)0.24種類六角ナット 平径大寸法L(mm)24呼び径1.25S寸法A(mm)43.16-8ACME寸法B(mm)51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする