大阪サニタリー
六角ナット 平径大 SUS304
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径
1.5S
1S
1.25S
1.5S
2S
2.5S
3S
3.5S
4S
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21460899
品番
NH-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質
SUS304
形状
ナット
質量(kg)
0.29
種類
六角ナット 平径大
寸法L(mm)
30
呼び径
1.5S
寸法A(mm)
50.65-8ACME
寸法B(mm)
61
商品豆知識
配管工事を支える補助部材