曜日別特売
NH-L 六角ナット 平径大 SUS304 大阪サニタリー 21460908

 

NH-L 六角ナット 平径大 SUS304 大阪サニタリー 21460908
NH-L 六角ナット 平径大 SUS304 大阪サニタリー 21460908

六角ナット 平径大 SUS304

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径2S
内容量1個注文コード21460908品番NH-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
材質SUS304形状ナット質量(kg)0.42種類六角ナット 平径大寸法L(mm)30呼び径2S寸法A(mm)64.16-8ACME寸法B(mm)76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする