大阪サニタリー
六角ナット 平径小 SUS304
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径
4S
1.5S
2S
2.5S
3S
4S
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21460996
品番
NH-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
SUS304
形状
ナット
質量(kg)
1.1
種類
六角ナット 平径小
寸法L(mm)
38
呼び径
4S
寸法A(mm)
119.25-8ACME
寸法B(mm)
130
商品豆知識
配管工事を支える補助部材