大阪サニタリー
溶接式レジューサ SUS304
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径
1.25S×1S
1.25S×1S
1.5S×1.25S
1.5S×1S
2S×1.25S
2S×1.5S
2S×1S
2.5S×2S
2.5S×1.5S
2.5S×1.25S
3S×2.5S
2.5S×1S
3S×2S
3S×1.5S
3.5S×3S
3.5S×2.5S
3.5S×2S
4S×3.5S
4S×3S
4S×2.5S
4S×2S
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21461310
品番
RDC-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
呼び径
1.25S×1S
材質
SUS304
形状
レジューサ
質量(kg)
0.06
種類
溶接式レジューサ
寸法L(mm)
67
寸法t1(mm)
1.2
寸法t2(mm)
1.2
寸法OD1(mm)
31.8
寸法OD2(mm)
25.4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材