曜日別特売
EPOCH650 超音波探傷器 オリンパス 21461448

 

EPOCH650 超音波探傷器 オリンパス 21461448
EPOCH650 超音波探傷器 オリンパス 21461448
EPOCH650 超音波探傷器 オリンパス 21461448

超音波探傷器

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台注文コード21461448品番EPOCH650
参考基準価格(税別)¥1,300,000販売価格(税込)¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000

ポータブルで使いやすく高性能なデジタル超音波探傷器です。
効率的なメニュー構成とダイレクトアクセスキーにより質の高い探傷作業を簡単に実現します。
優れた探傷性能を備えた簡単操作の探傷器です。
信頼性の高い多くの機能を、小型で使いやすい筐体に凝縮しています。

用途場所・環境問わず様々な探傷検査に仕様バッテリータイプ(リチウムイオン充電可能バッテリー標準搭載)トラスコ品番773-6525セット内容バッテリー(1本)、キャリングケース、ACバッテリーチャージャー幅(mm)236質量(kg)1.68(オプションのリチウムイオンバッテリー含む)高さ(mm)167奥行(mm)70電源(V)ACメイン100VAC~120VAC、200VAC~240VAC、50Hz~60Hz接続【探触子】BNCまたは大LEMOディスプレイフルVGA(640×480ピクセル)、半透過型カラーLCD内部メモリー内蔵メモリー100000ID外部メモリー2GBmicroSDカードバッテリー稼動時間15時間~16時間(リチウムイオン)、3時間(アルカリ乾電池)
注意
※納入現地での納品説明が必要な場合は、別途納品説明料が発生します。
※本仕様に探触子は付属しておりませんので、別途ご用意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする