FS-07NMS-6 汎用型空冷コンプレッサー 富士コンプレッサー 21461606

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FS-07NMS-6 汎用型空冷コンプレッサー 富士コンプレッサー 21461606
FS-07NMS-6 汎用型空冷コンプレッサー 富士コンプレッサー 21461606

汎用型空冷コンプレッサー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
タンク容量(L)57
出力(kW)0.75
吐出空気量(L/min)82
周波数(Hz)60
内容量1台注文コード21461606品番FS-07NMS-6
参考基準価格(税別)¥411,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

一般産業機械に広く使用されている汎用タイプです。
耐久性があり、メンテナンスが容易に行える給油式レシプロコンプレッサーです。
小型、軽量、コンパクト設計です。断続的に使用する用途に適します。
空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば、自動運転を行う圧力制御の省エネタイプです。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

潤滑方式給油式吐出空気量(L/min)82制御圧力(MPa)0.95出力(kW)0.75電圧(V)単相100周波数(Hz)60騒音値(dB)75タンク容量(L)57幅(mm)920高さ(mm)725奥行(mm)405質量(kg)95仕様【圧縮空気】給油式トラスコ品番261-6826接続口径1/4×1ボールバルブ運転方式圧力開閉器式充填量(L)0.24
注意
※直送品車上渡しです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※荷下ろしにフォークリフトが必要となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする