曜日別特売
FS-110PMT-50 汎用形空冷コンプレッサー 富士コンプレッサー 21461633

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用形空冷コンプレッサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
タンク容量(L)
出力(kW)
吐出空気量(L/min)1200
周波数(Hz)50
内容量1台注文コード21461633品番FS-110PMT-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥919,000

特殊リード弁の使用により運転音がソフトで体積効率が高いです。
耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。小型、軽量、コンパクト設計です。
空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば、自動運転を行う省エネタイプです。
再起動時には、無負荷運転を行い、機械に負担をかけません。
断続的に使用します、一般産業機械に広く使用されている汎用タイプ。

吐出空気量(L/min)1200周波数(Hz)50騒音値(dB)84幅(mm)2030高さ(mm)1180奥行(mm)625質量(kg)447仕様【圧縮空気】給油式トラスコ品番771-2383接続口径1/4、3/4×各1ボールバルブ電源(V)三相200回転数(min-1[r.p.m])960モーター出力(kW)11運転方式圧力開閉器式吐出圧力(MPa)0.95空気タンク容量(L)317充填量(L)2.0
注意
※直送品車上渡しです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※荷下ろしにはフォークリフトが必要となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき15,000/税込16,500
北海道地方数量1につき11,000/税込12,100
沖縄地方数量1につき23,000/税込25,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21461633FS-110PMT-5039904053FS-110LPMT-50FS-110PMT-50 レシプロコンプレッサー(給油式) 富士コンプレッサー 39904053レシプロコンプレッサー(給油式)富士コンプレッサー1台
999,800
税込1,099,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする