曜日別特売
RDE-W 溶接式偏芯レジューサ SUS304 大阪サニタリー 21461669

 

RDE-W 溶接式偏芯レジューサ SUS304 大阪サニタリー 21461669
RDE-W 溶接式偏芯レジューサ SUS304 大阪サニタリー 21461669

溶接式偏芯レジューサ SUS304

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径4S×3S
内容量1個注文コード21461669品番RDE-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
呼び径4S×3S材質SUS304形状レジューサ質量(kg)0.46種類溶接式偏芯レジューサ寸法L(mm)102寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2寸法OD1(mm)101.6寸法OD2(mm)76.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする