曜日別特売
SP-H-L L スパナ 平径大 大阪サニタリー 21461766

 

SP-H-L L スパナ 平径大 大阪サニタリー 21461766
SP-H-L L スパナ 平径大 大阪サニタリー 21461766

L スパナ 平径大

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径3S
内容量1個注文コード21461766品番SP-H-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
形状スパナ質量(kg)0.64種類スパナ呼び径3S寸法A(mm)108.9寸法D(mm)18寸法E(mm)24寸法B(mm)340寸法C(mm)170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする