曜日別特売
GLD-202AA 直結型油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック) 21461773

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GLD-202AA 直結型油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック) 21461773
GLD-202AA 直結型油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック) 21461773

直結型油回転真空ポンプ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
電圧(V)200-240/380-460
排気速度(50/60Hz)(L/min)200/240
内容量1台注文コード21461773品番GLD-202AA
参考基準価格(税別)¥260,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

マルチレンジユニバーサルモータを搭載し、世界中どこの電圧でも対応できます。
ガスバラスト機構、強制給油機構、油の逆流防止機構などの種々の装備を完備し、CEマーキング自己宣言品、TUV、cTUVus認証取得品となります。

用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器、真空排気装置、電子顕微鏡のバック、半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置、真空乾燥器、凍結乾燥器トラスコ品番771-0241質量(kg)29高さ(mm)240奥行(mm)513.5電圧(V)200-240/380-460幅(mm)170電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7排気速度(50/60Hz)(L/min)200/240騒音値(dB(A))(50/60Hz)0吸込口径KF-25ポンプの種類油回転
注意
※高真空領域(10[[の-1乗]]Pa台)の能力がありますので、継ぎ手、容器などは高真空で十分に使用可能なものをお使いください。

商品説明動画

オイルの交換方法・GLD/GCD
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21461782
2022-05-17
用途: 理化学実験におけるミキサー内の真空脱気

購入後1年未満で使用回数も5回程度でしたが、電源が数秒後に落ちる状態になりました。故障原因は不明です。
 有機溶剤を使用した場合、購入直後に故障したとしても初期不良とは見なされませんでした。
 メーカーに修理を依頼しましたが、有機溶剤を使用していた場合、ユーザーが何を言おうとも、メーカー側の作業者安全性確保という建前で無害化洗浄が必要になるということでした。
 そして、その無害化洗浄を行うと修理箇所が不明になるとのことでした。この洗浄のため、修理は新品購入するよりも高額になることがほぼ確実となり、実質的に修理は不可能となります。
 有機溶剤を使用していたことを事前に連絡していましたが、修理を依頼した時点では修理の方が高くなることは連絡されませんでした。現物の輸送費はユーザー負担です。
有機溶剤を使用する場合には、どんな理由で故障したとしても修理ができないので、購入を検討している方々はご注意ください。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする