大阪サニタリー
L スパナ 平径大
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径
3.5S
1S
1.25S
1.5S
2S
2.5S
3S
3.5S
4S
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21461775
品番
SP-H-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
形状
スパナ
質量(kg)
0.94
種類
スパナ
呼び径
3.5S
寸法A(mm)
120.1
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
28
寸法B(mm)
400
寸法C(mm)
215
商品豆知識
配管工事を支える補助部材