曜日別特売
SP-H-L L スパナ 平径大 大阪サニタリー 21461784

 

SP-H-L L スパナ 平径大 大阪サニタリー 21461784
SP-H-L L スパナ 平径大 大阪サニタリー 21461784

L スパナ 平径大

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径4S
内容量1個注文コード21461784品番SP-H-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
形状スパナ質量(kg)1.12種類スパナ呼び径4S寸法A(mm)140.7寸法D(mm)20寸法E(mm)28寸法B(mm)400寸法C(mm)215
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする