曜日別特売
THAD-C ヘルール管用ネジアダプタ SUS304 大阪サニタリー 21462238

 

THAD-C ヘルール管用ネジアダプタ SUS304 大阪サニタリー 21462238
THAD-C ヘルール管用ネジアダプタ SUS304 大阪サニタリー 21462238

ヘルール管用ネジアダプタ SUS304

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径2S
寸法L(mm)65
寸法A(mm)64
呼び径(A)32
内容量1個注文コード21462238品番THAD-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098
呼び径2S呼び径(A)32材質SUS304形状ヘルール全長(mm)65質量(kg)0.219種類ヘルール管用ネジアダプタ寸法L(mm)65寸法A(mm)64寸法B(mm)46外径(mm)64寸法ID1(mm)47.8寸法ID2(mm)35.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする