大阪サニタリー
溶接式管用ネジアダプタ MS SUS304
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径
1.25S×RC11/4
1S×R3/4
1S×R1
1.25S×RC1
1.25S×RC11/4
1.5S×R11/4
1.5S×R11/2
2S×R11/2
2S×R2
2.5S×R2
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21462326
品番
THAD-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
呼び径
1.25S×RC11/4
材質
SUS304
形状
アダプタ
質量(kg)
0.175
種類
溶接式管用ネジアダプタ
寸法L(mm)
43
寸法A(mm)
46
寸法OD(mm)
31.8
寸法ID1(mm)
29.4
寸法ID2(mm)
35.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材