THAD-W 溶接式管用ネジアダプタ MS SUS304 大阪サニタリー 21462369

 

THAD-W 溶接式管用ネジアダプタ MS SUS304 大阪サニタリー 21462369
THAD-W 溶接式管用ネジアダプタ MS SUS304 大阪サニタリー 21462369

溶接式管用ネジアダプタ MS SUS304

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径2S×R2
内容量1個注文コード21462369品番THAD-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
呼び径2S×R2材質SUS304形状アダプタ質量(kg)0.321種類溶接式管用ネジアダプタ寸法L(mm)48.5寸法A(mm)61寸法OD(mm)50.8寸法ID1(mm)47.8寸法ID2(mm)51.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする