THSC-C ヘルール管用ネジソケット SUS304 大阪サニタリー 21462430

 

THSC-C ヘルール管用ネジソケット SUS304 大阪サニタリー 21462430
THSC-C ヘルール管用ネジソケット SUS304 大阪サニタリー 21462430

ヘルール管用ネジソケット SUS304

商品レビューを投稿する
呼び径1.5S×RC11/4
内容量1個注文コード21462430品番THSC-C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
材質SUS304形状ヘルール質量(kg)0.197種類ヘルール管用ネジソケット寸法L(mm)55呼び径1.5S×RC11/4寸法A(mm)50.5寸法B(mm)46寸法ID(mm)35.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする