東京パック
ロングフィットスリーブグローブ5本絞り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
色
クリア
クリア
ブルー
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
21462484
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
肘まですっぽり!超ロング手袋 全長60cm
独自の圧着で通気性を保ちながらズレを防止します。
用途
お惣菜の混ぜ合わせやシンクでの水仕事等、様々な場面で活躍します。
腕カバータイプでも細かな作業が可能です。
指先は五本絞りでぴったりフィット。
作業中にゆるんだりズレたりすることがありません。
材質
ポリエチレン
色
クリア
サイズ
M
全長(cm)
60