- ロングフィットスリーブグローブ5本絞り 東京パック 21462500

- ロングフィットスリーブグローブ5本絞り 東京パック 21462500
- ロングフィットスリーブグローブ5本絞り 東京パック 21462500
- ロングフィットスリーブグローブ5本絞り 東京パック 21462500

ロングフィットスリーブグローブ5本絞り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
クリア
内容量1箱(50枚)注文コード21462500品番-
参考基準価格(税別)¥3,090販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

肘まですっぽり!超ロング手袋 全長60cm
独自の圧着で通気性を保ちながらズレを防止します。

用途
お惣菜の混ぜ合わせやシンクでの水仕事等、様々な場面で活躍します。
腕カバータイプでも細かな作業が可能です。
指先は五本絞りでぴったりフィット。
作業中にゆるんだりズレたりすることがありません。
材質ポリエチレンクリアサイズL全長(cm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする