曜日別特売
LPHK-1500 超重量級キャスター シングル固定車 佐野車輌製作所 21462717

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LPHK-1500 超重量級キャスター シングル固定車 佐野車輌製作所 21462717
LPHK-1500 超重量級キャスター シングル固定車 佐野車輌製作所 21462717
LPHK-1500 超重量級キャスター シングル固定車 佐野車輌製作所 21462717
LPHK-1500 超重量級キャスター シングル固定車 佐野車輌製作所 21462717
LPHK-1500 超重量級キャスター シングル固定車 佐野車輌製作所 21462717

超重量級キャスター シングル固定車

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
車輪径(Φmm)540
車輪径D(Φmm)540
取付高(mm)675
取付高H(mm)675
内容量1個注文コード21462717品番LPHK-1500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

車輪外径が大きいため、ゴム車輪の中では、走行抵抗が小さいです。
多少の段差は問題ありません。

用途荷台を製作すればキャスター式トレーラに使用可車輪径(Φmm)540許容荷重(daN)1470取付座(mm)350×300取付ピッチ(mm)290×240取付高(mm)675仕様ノーパンクタイヤ使用トラスコ品番754-6467材質タイヤ部分:天然ゴム、金具部分:SS400質量(kg)90許容荷重(kg)1500タイプシングル固定車輪幅(mm)140取付座A×B(mm)350×300取付高H(mm)675取付穴径P(mm)18取付ピッチX×Y(mm)290×240車輪径D(Φmm)540
注意
※納期は約45日程度ですが都度お問い合わせ下さい。
※タイヤ寸法はバラつきがありますので、取付高さは約寸法となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,700/税込7,370
北海道地方数量1につき7,500/税込8,250
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする