曜日別特売
LPHK-3000 超重量級キャスター シングル固定車 佐野車輌製作所 21462744

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LPHK-3000 超重量級キャスター シングル固定車 佐野車輌製作所 21462744
LPHK-3000 超重量級キャスター シングル固定車 佐野車輌製作所 21462744
LPHK-3000 超重量級キャスター シングル固定車 佐野車輌製作所 21462744
LPHK-3000 超重量級キャスター シングル固定車 佐野車輌製作所 21462744
LPHK-3000 超重量級キャスター シングル固定車 佐野車輌製作所 21462744

超重量級キャスター シングル固定車

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送60日以内出荷とは
車輪径(Φmm)725
車輪径D(Φmm)725
取付高(mm)900
取付高H(mm)900
内容量1個注文コード21462744品番LPHK-3000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
479,800

車輪外径が大きいため、ゴム車輪の中では、走行抵抗が小さいです。
多少の段差は問題ありません。

用途荷台を製作すればキャスター式トレーラに使用可車輪径(Φmm)725許容荷重(daN)2940取付座(mm)500×400取付ピッチ(mm)440×340取付高(mm)900仕様ノーパンクタイヤ使用トラスコ品番754-6491材質タイヤ部分:天然ゴム、金具部分:SS400質量(kg)230許容荷重(kg)3000タイプシングル固定車輪幅(mm)190取付座A×B(mm)500×400取付高H(mm)900取付穴径P(mm)22取付ピッチX×Y(mm)440×340車輪径D(Φmm)725
注意
※納期は約45日程度ですが都度お問い合わせ下さい。
※タイヤ寸法はバラつきがありますので、取付高さは約寸法となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき14,300/税込15,730
北海道地方数量1につき16,300/税込17,930
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする