※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
佐野車輌製作所
超重量級キャスター シングル固定車
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
30日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
405
490
540
580
665
725
405
車輪径D(Φmm)
405
490
540
580
665
725
405
取付高(mm)
520
605
675
730
830
900
520
取付高H(mm)
520
605
675
730
830
900
520
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21462753
品番
LPHK-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
車輪外径が大きいため、ゴム車輪の中では、走行抵抗が小さいです。
多少の段差は問題ありません。
用途
荷台を製作すればキャスター式トレーラに使用可
車輪径(Φmm)
405
許容荷重(daN)
490
取付座(mm)
300×240
取付ピッチ(mm)
240×190
取付高(mm)
520
仕様
ノーパンクタイヤ使用
トラスコ品番
754-6505
材質
タイヤ部分:天然ゴム、金具部分:SS400
質量(kg)
60
許容荷重(kg)
500
タイプ
シングル固定
車輪幅(mm)
110
取付座A×B(mm)
300×240
取付高H(mm)
520
取付穴径P(mm)
16
取付ピッチX×Y(mm)
240×190
車輪径D(Φmm)
405
注意
※納期は約45日程度ですが都度お問い合わせ下さい。
※タイヤ寸法はバラつきがありますので、取付高さは約寸法となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
北海道地方
数量1につき
¥
4,100
/
税込
¥
4,510
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません