曜日別特売
MC05-25T 単動式油圧シリンダー リケン 21462787

MC05-25T 単動式油圧シリンダー リケン 21462787
MC05-25T 単動式油圧シリンダー リケン 21462787

単動式油圧シリンダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
揚力(kN)50
ストローク(mm)25
内容量1台注文コード21462787品番MC05-25T
参考基準価格(税別)¥40,060販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。
ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。
単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。
最高使用圧力は70MPaです。
高圧70MPaを定格圧力とするもので、軽量・小型です。

ストローク(mm)25揚力(kN)50仕様ミリねじトラスコ品番773-3828質量(kg)1.2最高使用圧力70MPa外径(Φmm)46受圧面積(cm2)7.16ヘッド径(Φmm)20最低高さ(mm)101必要油量(mL)18
注意
※ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする